Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-C1-350WAC-P Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-C1-350WAC-P Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco PWR-C1-350WAC-P Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93522321
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-C1-350WAC-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Stahl
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.1 mm
Tiefe
309.9 mm
Höhe
82.55 mm
Gewicht
1200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,62*
€ 593,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,18*
€ 527,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.