Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona NICR 799 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona NICR 799 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 799 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 799 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Nivona NICR 799 Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 2,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93528380
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 700 799
EAN/GTIN:
     4260083467992
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Cappuccino auf Knopfdruck. Einfach, schnell und jetzt im neuen Design. Denn unsere 7er-Baureihe bekommt vier neue Modelle. Hochwertiges Material trifft auf Ästhetik. Für Liebhaber von Milchkaffees und Latte Macchiato. Neben dem Aroma Balance System arbeitet jetzt auch der Cappuccino-Connaisseur in diesen Vollautomaten. Für Cappuccino wie vom Barista.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
8700 g
Energie
Leistung
1455 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Leichte Tassen
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bluetooth
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,89*
€ 967,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,09*
€ 943,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,99*
€ 902,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.