Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Emporia HAPPY 70 g Schwarz Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93565924
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E30 001
EAN/GTIN:
     9005613162870
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Einsteigertelefon
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
4.15 h
Standby-Zeit (2G)
200 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
52 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
115 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
800,900,1800,1900 MHz
Speicher
Speicherkapazität
32 MB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.