Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl
Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl
Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl
Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl
Severin WK 3459 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93567730
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3459
EAN/GTIN:
     4008146038600
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
severin wasserkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1458 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.