Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tayrona 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tayrona 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Hama Tayrona 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Hama Tayrona 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Hama Tayrona 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93581465
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216543
EAN/GTIN:
     4047443465566
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Ob lässig getragen oder zum Business-Outfit - das naturfarbene Hellgrau im fein aufeinander abgestimmten Materialmix der Notebook-Tasche macht sich in beiden Varianten gut, ohne overdone zu wirken. Das perfekte Maß an Style, Platz und Schutz!

- Modernes Material mit dezent meliertem Stoff
- Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport
- Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
- Zusätzliches Tabletfach für Tablets bis 28 cm (11") im Hauptfach
- Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör
- Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff
- Klettband zum Fixieren des Laptops
- Abnehmbarer und in der Länge verstellbarer Schultergurt für ein angenehmes Tragegefühl
- Praktische Handgriffe mit Stoffummantelung für ein gutes Tragegefühl
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
247 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 40 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.