Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Grün
Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Grün
Artikel-Nr.:
     1955B-39976925379
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     854 05 630
EAN/GTIN:
     4009236146526
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Material
Baumwolle
Oberflächentyp
Matte
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,44*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,94*
€ 36,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.