Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976925385 Herst.-Nr.: 854 05 605 EAN/GTIN: 4009236146489 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Färbung | Monochromatisch | | Material | Baumwolle | | Oberflächentyp | Matte | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,24* | € 9,43* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 27,94* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|