Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Blau
Pattberg Cottonfield Dekorative Bänder 50 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93588284
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     854 09 602
EAN/GTIN:
     4009236146397
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Material
Baumwolle
Oberflächentyp
Matte
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,64*
€ 43,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.