Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93597251
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7761 KHAKI
EAN/GTIN:
     4260403579893
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Khaki
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
790 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 40 x 395 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.