Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Rivacase 7761 39,6 cm (15.6") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93597259
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7761 DARK GREY
EAN/GTIN:
     4260403579886
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
790 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 40 x 395 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.