Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Rivacase 7522 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93597267
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7522 DARK GREY
EAN/GTIN:
     4260403579794
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
410 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
352 x 35 x 251 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 14 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptoptaschen 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.