Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93605382
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD2916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Star-Lord ist dann am besten, wenn er mit unüberwindbaren Hindernissen konfrontiert wird. Der Spieler kann Star-Lords Heldenfähigkeit nutzen und ihm Begegnungskarten zuteilen, um die Ressourcenkosten seiner Karten enorm zu senken. Dieses Helden-Pack enthält ein vollständig spielbares Deck mit 40 Karten, das direkt aus der Schachtel heraus gespielt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
45 min
Spielzeit (max.)
90 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.