Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Asmodee Marvel Champions Brettspiel Krieg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93605403
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     FFGD2917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Gamora nutzt ihre Ausbildung zur Killerin und ihre kämpferischen Fähigkeiten, um Gegner auszuschalten und ihre bösartigen Pläne zu vereiteln. Gamoras einzigartige Fähigkeit erlaubt es ihr, ihrem Deck ANGRIFF- oder WIDERSTAND-Ereignisse jedes beliebigen Aspekts hinzuzufügen, was sie unglaublich vielseitig macht. Dieses Helden-Pack enthält ein vollständig spielbares Deck mit 40 Karten, das direkt aus der Schachtel heraus gespielt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Krieg
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (min.)
45 min
Spielzeit (max.)
90 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.