Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asmodee Trial by Trolley Brettspiel Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asmodee Trial by Trolley Brettspiel Party
Asmodee Trial by Trolley Brettspiel Party
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93605512
Hersteller:
     Asmodee
Herst.-Nr.:
     LDGD0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Stellt euch vor, ihr seid der Schaffner einer Bahn und fahrt auf eine Weiche zu. Auf einem der beiden nächsten Gleise sind ein Kätzchen und ein Hund, die sich aneinanderkuscheln. Aber auf dem anderen Gleis steht ein Kinderwagen. Das sieht nicht gut aus! Wie werdet ihr euch entscheiden? Und was passiert, wenn sich noch ein paar Schurken auf die Gleise bewegen? Trial by Trolley ist ein Spiel, in dem ein bekanntes Gedankenexperiment am Spieltisch für viele Lacher sorgt: Welches Gleis mit welchen Leuten darauf würdet ihr überfahren, wenn ihr müsstet? Auch wenn die Frage makaber ist, gelingt es diesem Partyspiel mit vielen Karten, Humor und Nachdenklichkeit perfekt zu verbinden. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, während alle anderen Spieler wie wild auf den Entscheider einreden und versuchen, ihn zu beeinflussen, das Gleis des jeweils anderen Teams zu überrollen. So funktioniert’s: Ein Spieler übernimmt die Rolle des Schaffners, der die Weichen stellt und entscheiden muss, auf welchem Gleis ein unaufhaltsamer Zug jeden überrollen wird. Alle anderen Spieler legen Karten mit unschuldigen Opfern und bösen Charakteren sowie Modifikatoren auf die Gleise, um den Schaffner zu überzeugen, das jeweils andere Gleis entlangzufahren. Die Karten sind dabei nicht immer ganz ernst zu nehmen, wie von den bekannten Comics von Cyanide and Happiness gewohnt. Zeigt euer wahres Gesicht und lernt viel über die Moral eurer Mitspieler. Ein mörderischer Spaß erwartet euch mit Trial by Trolley.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Party
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
13
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
16 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel
Ja
Spielzeit (max.)
15 min
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.