Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Ultron 371957 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93608012
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     371957
EAN/GTIN:
     4040895008855
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Ein sicherer und bequemer Transport von Notebooks mit 15,6 oder 17 Zoll ist mit der ultron Case Basic Notebook-Tasche aus hochwertigem 600D Polyester gegeben. Das gepolsterte Notebook-Fach schützt das Endgerät vor Wettereinflüssen, Kratzern und Stößen, während sonstiges Zubehör problemlos in der Vordertasche Platz findet. Dank des verstell- und abnehmbaren Schultergurts ist die Case Basic auch auf Reisen der ideale Begleiter. Weiteren Komfort bieten die gepolsterten Tragegriffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
350 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
374 x 35 x 245 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
370 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.