Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
POUT EYES 8 3-in-1-Monitorständer aus Holz (Hub mit schneller kabelloser Ladestation, weiß)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93617380
Hersteller:
     POUT
Herst.-Nr.:
     POUT-02401-W
EAN/GTIN:
     8809418160977
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Zusätzliche Erweiterungsanschlüsse Der in die rechte Seite des Ständers integrierte Hub erleichtert nicht nur den Zugang zu Steckdosen, die oft hinter dem Monitor oder der Rückseite des Computergehäuses verborgen sind, sondern erweitert auch Ihre Geräte um zusätzliche Eingänge: 1 USB 3.0-Anschluss mit superschneller Schnellladefunktion, 3 USB 3.0-Anschlüsse, microSD- und SD-Kartenleser, an die Sie bequem weitere externe Geräte wie externe Laufwerke, Telefone, Kameras, Camcorder oder Drucker anschließen können. Ökologische Materialien Das Material des Eyes8-Ständers ist meist ahornholzfarbenes MDF - ein Material aus natürlichen Holzfasern. Induktives kabelloses Laden Genießen Sie das schnelle Laden mit einer Leistung von 5 bis 15 Watt und laden Sie Ihre Geräte mit höchster Effizienz. Eyes8 funktioniert mit allen kabellos aufladbaren Handys, die die Qi-Technologie nutzen. Plug&Play Das Cradle ist einfach zu bedienen und einzurichten, Plug-and-Play-kompatibel und bietet Anschlussmöglichkeiten für unterwegs, ohne dass Treiber installiert werden müssen. Es funktioniert mit Linux-, Mac- und Windows-Systemen. Ergonomie und mehr Unter dem Ständer können Sie eine ungenutzte Tastatur oder Maus verstauen, um zusätzlichen Platz auf Ihrem Schreibtisch zu schaffen. Die Erhöhung des Monitors sorgt für eine gesündere Arbeitsposition für unseren Körper und beugt Augen-, Rücken-, Nacken- und Handgelenksschmerzen vor. Die Kamera auf Augenhöhe lässt uns auch z. B. bei einer Videokonferenz besser aussehen, als wenn das Gerät uns "von unten" zeigt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
The wireless charging function is compatible with all devices that use Qi charging, including: Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, S10, S10e, S10 +, S9, S9 +, S8, S8 +, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 10, Note 10+, Note 10, Note 10+, Note 9, Note 8, Note 5, Note Ultra iPhone SE 2020, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max / Xr / X / 8/8 Plus Xiaomi Mi10, Mi9 Google Pixel 5, 4, 4XL, 3, 3XL Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 20 Pro and many other models of phones, tablets and mobile devices.
Abmessungen (BxTxH)
563 x 200 x 57 mm
Kompatible Betriebssysteme
Linux, Mac, Windows
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Spezielle Eigenschaften
3in1: monitor stand + built-in USB hub with fast charging + wireless inductive charging, Raises the monitor by 5,5 cm, Place for a pen, The ability to hide the mouse and keyboard, Built-in microSD and SD card reader, Additional USB expansion ports
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Ausgangsleistung
24 W
Anschluß zu PC
Ja
Inhalte
Monitor stand with fast charger and wireless charging of 3-in-1 devices x1 Power cable x1 PC cable x1 USB-C to USB Adapter x1
Weitere Anschlüsse
SD card reader x1 USB 3.0 type A x3 MicroSD card reader x1 USB 3.0 type C x1
Größe des DesignJet-Modells (metrisch)
56.3 x 20 x 5.7 cm
Technische Eigenschaften
Wireless charging, Built-in USB hub, Temperature range (operation): 0 - 40 °C, Temperature range (storage): -10 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A V
Ausgangsspannung
5W / 7.5W / 10W / 15W V
Spannung
5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A V
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0 type C x1
Anschluss 2
USB 3.0 type A x3
Merkmale
Produkttyp
Notebook-Schrank
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
The wireless charging function is compatible with all devices that use Qi charging, including: Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, S10, S10e, S10 +, S9, S9 +, S8, S8 +, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 10, Note 10+, Note 10, Note 10+, Note 9, Note 8, Note 5, Note Ultra iPhone SE 2020, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max / Xr / X / 8/8 Plus Xiaomi Mi10, Mi9 Google Pixel 5, 4, 4XL, 3, 3XL Huawei P30 Pro, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 20 Pro and many other models of phones, tablets and mobile devices.
Material
ABS, MDF-Platten, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Oberflächenlackierung
Matt
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Marke
Pout
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Geeignet für
Monitor
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8809418160977
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.