Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Digitus Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca
Digitus Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca
Digitus Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca
Digitus Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 500 m, Dca
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1614-VH-5
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1614-VH-5
EAN/GTIN:
     4016032442141
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- 1GBit Ethernet
- 250 MHz Übertragungsfrequenz
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Dca

Das Digitus Cat 6 U/UTP Verlegekabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE und POE+.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
CPR class Dca
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,27*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 190,18*
€ 231,42*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 241,90*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 218,07*
€ 263,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.