Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
POUT Hands4 - Kabellose Computermaus mit Schnellladefunktion, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93621242
Hersteller:
POUT
Herst.-Nr.:
POUT-01401-DB
EAN/GTIN:
8809418160717
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kostenlose Aufladeoptionen
Universeller microUSB-Anschluss oder die Möglichkeit zum kabellosen Laden mit jedem Qi-kompatiblen Pad? Je nach Standort und Bedingungen gibt es immer eine bessere Option. Stellen Sie die Maus einfach auf das Ladegerät und... fertig! Sie haben kein kabelloses Ladegerät in der Nähe? Sie können Ihre Maus jederzeit über einen normalen, handelsüblichen USB-Anschluss aufladen.
Leiser Betrieb
Um ein effektives Arbeiten mit Ihrem Computer zu gewährleisten und den Arbeitskomfort zu erhöhen, ist die Hands4-Maus dank ihrer ultraleisen Tasten während des Gebrauchs völlig geräuschlos.
Benutzungskomfort
Ergonomisches Design, komfortabler Griff und angenehm gummierte Oberfläche - das ist noch nicht alles. Hands4 garantiert ein verzögerungsfreies Arbeiten dank der kabellosen 2,4-GHz-Verbindung und des mikroskopisch kleinen Nano-Empfängers zum Einstecken und Vergessen. Die leichte und tragbare Maus passt in jede Laptoptasche.
Fortgeschrittene Technologie
Die Maus zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, automatische Ruhefunktion bei Nichtgebrauch, einstellbare Zeigerempfindlichkeit, 360-Grad-Rundumübertragung und Anti-Interferenz-Technologie aus. Hands4 ist bis zu 10 m von Ihrem Computer entfernt und funktioniert mit Linux-, Mac- und Windows-Systemen, ohne dass Treiber installiert werden müssen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
70 g
Breite des Empfängers
18.4 mm
Tiefe des Empfängers
13.6 mm
Höhe des Empfängers
6.4 mm
Empfängergewicht
29 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
EAN/UPC/GTIN
8809418160717
Produktabmessungen (B x T x H)
111 x 62 x 35 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18.4 x 13.6 x 6.4 mm
USB erfordert
Ja
Anzahl der Knöpfe
3 Tasten
Mac-Kompatibilität
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB-Kabel
1
Technische Eigenschaften
Supply voltage: 5 V, Battery power: 3 A, Battery type: lithium battery (4.2V 250mAh), Charging time: 1.5 hours
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Leises Klicken
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Akku/Batterie
Akku
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
wireless optical mouse black
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus beidhändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,57*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen