| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93706849 Herst.-Nr.: 9709091 EAN/GTIN: 0711719709091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Play Has No Limits Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Überwältigende Geschwindigkeit Nutze die Leistung der speziell angefertigten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert. Ultraschnelle SSD Hole aus deinen Gaming-Sessions mit nahezu sofortigem Laden installierter PS5-Spiele das Optimum heraus. Integriertes I/O Dank der benutzerdefinierten Integration der Systeme der PS5™-Konsole können Entwickler Daten so schnell von der SSD abrufen, dass sie Spiele auf ganz neue Weise designen können. Einzigartige Spiele Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5. Raytracing Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5™-Spielen zu erzeugen. 4K-TV-Gaming Spiele deine Lieblingsspiele für PS5™ auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K. Bis zu 120 Bilder pro Sekunde mit 120 Hz Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen. HDR-Technologie Mit einem HDR-Fernseher bieten unterstützte PS5™-Spiele eine unglaublich lebendige und lebensechte Farbpalette. 8K-Ausgabe PS5-Konsolen unterstützen 8K, sodass du Spiele mit einer Auflösung von 4320p spielen kannst. Erweitere deine Sinne Der DualSense Wireless-Controller für PS5 bietet immersives haptisches Feedback1, dynamische adaptive Trigger-Tasten1 und ein integriertes Mikrofon – alles in einem ikonischen Design. Weitere Informationen: Multimedia | HD-Typ | 4K Ultra HD | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 2160p,4320p | ![](/p.gif) | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Leistungen | Plattform | PlayStation 5 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | ![](/p.gif) | Speicherkapazität | 16000 MB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | GDDR6 | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | AMD | ![](/p.gif) | Prozessor | AMD Ryzen Zen 2 | ![](/p.gif) | Prozessor-Taktfrequenz | 3.5 GHz | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | ![](/p.gif) | GPU | AMD Radeon | ![](/p.gif) | Frequenz Grafikprozessor | 2230 MHz | ![](/p.gif) | Leistung Grafikprozessor | 10.3 TFLOPS | ![](/p.gif) | Kontrolle durch Eltern | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 469 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 174 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 426 mm | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Controller | 1 | ![](/p.gif) | Spiele enthalten | ASTRO's PLAYROOM | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB | ![](/p.gif) | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | AC-Netzadapter | Ja | ![](/p.gif) | Controller enthalten | Gamepad | Gewicht und Abmessungen | Breite | 104 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 260 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 390 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4200 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.1 | Energie | Stromversorgung | 350 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Speichermedium | Speichermedien | SSD | ![](/p.gif) | Interne Speicherkapazität | 825 GB | ![](/p.gif) | Integriertes optisches Laufwerk | Ja | ![](/p.gif) | Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray/DVD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |