Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Bomann TSG 5701 Arbeitsplatte 2 Maßgedecke G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93729465
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     757010
EAN/GTIN:
     4004470570106
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Der Mini-Geschirrspüler TSG 5701 von Bomann.
Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit dem Mini-Geschirrspüler TSG 5701, der auch bei wenig Fläche seinen Platz in Ihrer Küche findet. Besonders ideal ist der Tisch-Geschirrspüler in Single-Haushalten, im Ferienhaus oder im Büro. Am hochwertigen LED-Display können Sie beispielsweise die Restlaufzeit ablesen. Mit Reinigungstemperaturen von 45°C - 72°C wird Ihr Geschirr gründlich und perfekt gereinigt. Ein silbergrauer Geschirrkorb und eine Besteckablage sind im Lieferumfang inbegriffen.

Zusätzlich beeindruckt er mit einer Startvorwahl (1-24h), einer Überlaufsicherung, einem Durchlauferhitzer und einer Wasserenthärtungseinrichtung.

2in1 — Super praktisch: Dank integriertem 5 Liter Wassertank können Sie den Mini-Geschirrspüler auch ganz bequem überall ohne Wasseranschluss nutzen.

Das kompakte Gehäuse bietet Raum für reichlich Besteck, Teller, Tassen und Gläser.

Durch die transparente Tür ist man immer darüber informiert, was sich aktuell im Geschirrspüler befindet.

Der Wassertank lässt sich ganz bequem über eine Öffnung am Gerät auffüllen. Der Bomann Geschirrspüler kann überall genutzt werden, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, da das Gerät keine gesonderte Installation benötigt.

Das Gerät ist mit einer effizienten Innenbeleuchtung ausgestattet, sodass Sie jederzeit die Spülergebnisse im Blick behalten.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Wasserverbrauch pro Zyklus
5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
40 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.4 kWh
Anschlusswert
860 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
532 mm
Verpackungstiefe
552 mm
Verpackungshöhe
558 mm
Paketgewicht
16000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
2 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
58 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Abspülen
Temperatur (max)
72 °C
Zykluszeit
160 min
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktgröße
Kompakt
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Verborgenes Heizelement
Ja
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.