Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93785047
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53005-001-0
EAN/GTIN:
     4009839537189
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Ein Designerstück zum Anfassen: der hochwertige Wasserkocher im modernen ZWILLING Design mit Wärmeisolierung. Das doppelwandige Gehäuse hält das Wasser des 1850-Watt-Kochers im Inneren länger warm und sorgt gleichzeitig für eine kühle Außenwand. Zudem verhindert die 70-Grad-Öffnung des Deckels den direkten Kontakt mit heißem Wasserdampf. Der nahtlose 1,5-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl ist dabei besonders leicht zu reinigen und der integrierte Kalkfilter – ebenfalls teilweise aus Edelstahl – sorgt für besseren Geschmack. Der passgenaue Filter verschließt zudem den Ausguss bei geschlossenem Deckel – so treten auch beim versehentlichen Umstoßen des Kochers nur sehr geringe Mengen Wasser aus. Zusätzliche Sicherheit bieten der integrierte Trockengeh- und Überhitzungsschutz, denn die automatische Abschaltung verhindert, dass der Wasserkocher trocken läuft und das Heizelement beschädigt wird. Auch beim Herunternehmen des Behälters von der Basisstation wird der Kocher automatisch abgeschaltet. Die Basisstation mit Kabelaufwicklung ermöglicht außerdem ein praktisches Verstauen. EINFACHE REINIGUNG Keine Chance für Kalk. Der nahtlose 1,5-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl und verdecktem Heizelement lässt sich besonders einfach und rückstandslos reinigen. WASSER OHNE VERBRENNEN Die 70-Grad-Öffnung des Deckels verhindert den direkten Kontakt mit heißem Wasserdampf. Bei geschlossenem Deckel vermeidet der passgenaue Filter das Austreten von heißem Wasser. DOPPELWANDIG & BPA-FREI Das Doppelwandgehäuse hält die Temperatur im Inneren länger warm und sorgt gleichzeitig für eine kühle Außenwand. Alle Bestandteile des Kochers mit Wasserkontakt sind zudem BPA-frei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1.5 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.