Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
M5Stack U127 Zubehör für Entwicklungsplatinen Gesture recognition sensor Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93792861
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
4.3 g
Verpackungsbreite
53 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
16.4 g
Merkmale
Produkttyp
Gesture recognition sensor
Kompatibilität
Arduino/UIFlow
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.