| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-93792862 Herst.-Nr.: TLPBT EAN/GTIN: 8594175355789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 52 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 136 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 805 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Oberarm | ![](/p.gif) | Typ | Automatisch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Mittleren arteriellen Blutdruck | Ja | ![](/p.gif) | Pulsfrequenzmessgerät | Ja | ![](/p.gif) | Zahl der Benutzer | 2 Benutzer | ![](/p.gif) | Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) | Ja | ![](/p.gif) | Messverfahren | Oszillometrisch | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Bildschirm | Display-Typ | LCD | ![](/p.gif) | Anzeigegerät | 111 x 125 mm | Technische Details | Druckmessbereich | 30 - 250 mmHg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |