Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
AUKEY PA-D5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93799228
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PA-D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Netzteilstärke
30 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
103 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.