Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806149
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433762
EAN/GTIN:
     4058075433762
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
46 mm
Gewicht
46 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
621 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
MR16
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
1000 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
55 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
720 mA
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.