Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W GU4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806194
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433380
EAN/GTIN:
     4058075433380
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
22 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU4
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
MR11
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
600 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
30 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
500 mA
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.