Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,9 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806241
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075112605
EAN/GTIN:
     4058075112605
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
6.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
PAR16
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
880 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
48 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.