Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806251
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075233263
EAN/GTIN:
     4058075233263
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
52 mm
Gewicht
37 g
Leistungen
Lampenleistung
2.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
PAR16
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
400 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
47 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.