Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806311
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433304
EAN/GTIN:
     4058075433304
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Einbau Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Länge (mm)
113 mm
Gewicht
173 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
R80
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
582 CD
Sofort volles Licht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
192 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
34.5 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.