Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806320
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075434905
EAN/GTIN:
     4058075434905
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
32 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
33 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.