Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Osram SubstiTUBE STAR LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W G13 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806342
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075593862
EAN/GTIN:
     4058075593862
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.7 mm
Länge (mm)
1212 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1620 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Glühbirnengröße
T8
Strahlungswinkel
190 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
1310 mm
Paketgewicht
202 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
75 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.