Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 2,8 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806534
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075432901
EAN/GTIN:
     4058075432901
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
63 mm
Gewicht
8 g
Leistungen
Lampenleistung
2.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Glühbirnengröße
T26
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,65
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
16 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
17 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38167*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21167*
€ 5,01189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38167*
€ 4,02419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.