Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F
Osram STAR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,6 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806544
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075125902
EAN/GTIN:
     4058075125902
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
62 g
Leistungen
Lampenleistung
1.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
110 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
R50
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
248 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
77 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
12 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.