Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Perfectpro ROCKBULL Tragbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93806793
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     RB2
EAN/GTIN:
     8719689465339
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
TÜV/GS
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
12000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriereichweite
16 h
Audio
RMS-Leistung
50 W
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Klassisch, Tanz, Flach, Jazz, Rock
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
7200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Staubresistent, Rain proof, Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromeingang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.