Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-10105 Schalttafelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-10105 Schalttafelzubehör
shiverpeaks BS08-10105 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93819887
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-10105
EAN/GTIN:
     4017538135575
shiverpeaks®-BASIC-S--Keystone Halter für Panel-Mount, Metall Dieser Keystone Halter eignet sich für den direkten Einbau in Holzinstallationen, Kunstoffinstallationen oder für Panel-Gehäuse mit einem Lochabstand von ca. 28,9mm. In die Halterung können Sie dann 1 Keystone Ihrer Wahl einbauen. · Geeignet für 1 Keystone Modul · Platz für Beschriftungsfeld (13,9 x 3,9mm) · Maße (ca.): 35,7 x 19,15 x 9,9mm · Ausschnittmaße (ca.): 23 x 16,7 x 7mm · Lochabstand (ca.): 28,9mm · Inkl. 2 Schrauben · Material: Metall · Farbe: silber
Weitere Informationen:
Technische Details
Montage
Rackeinbau
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.7 mm
Tiefe
19.15 mm
Höhe
9.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.