Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Loewe klang s1 Persönlich Digital Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93833845
Hersteller:
     Loewe
Herst.-Nr.:
     60607D10
EAN/GTIN:
     4011880170901
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Netzwerk-Audioplayer
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, UKW
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.200 MHz
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100/240 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
RMS-Leistung
80 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Grau
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Amazon Music, Deezer, Spotify
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Weitere Suchbegriffe: Radio, internetradio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,93*
€ 467,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.