Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon RHD-435 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Axagon RHD-435 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93835650
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     RHD-435
EAN/GTIN:
     8595247905505
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der AXAGON RHD-435 Metallrahmen zur Montage von bis zu vier 2.5" HDD / SSD oder zur Montage von zwei 2.5" und einem 3.5" Laufwerk in den 5.25" Position des PC-Gehäuses. Diese Reduzierung löst geschickt das Problem, 2.5"- oder 3.5" Laufwerke in verschiedenen Arten von Computergehäusen unterzubringen. In der oberen Position können Standard-7-mm-SSD- und 9.5-mm-HDD-2.5"-Laufwerke verwendet werden. Die untere Position ist für eine Standard-3.5"-Festplatte alternativ für 2.5"-SSD / -HDD ohne Plattenhöhenbegrenzung ausgelegt. Präzise Bohrungen und mitgelieferte Schrauben sorgen für eine einfache und problemlose Montage des Rahmens im Computergehäuse. Die Metallkonstruktion und das Gehäuseprofil helfen, die Wärme von der Festplatte abzuleiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
193 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kompatibilität
2.5" HDD / SSD, 3.5" HDD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
130 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
146 mm
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.