Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 9005 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 9005 schwarz
InLine 10" Kabel Durchführungsplatte mit Bürste, 1HE, RAL 9005 schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93837601
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     19109G
EAN/GTIN:
     4043718302819
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
10" Kabel-Durchführungsblende mit Bürsteneinsatz, zur strukturierten Verkabelung im Serverschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Materialdicke
1.2 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
SPCC, Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.