Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Apple iPhone 13 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 17 5G 128 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93839164
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLPF3B/A
EAN/GTIN:
     194252707043
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
iPhone 13
Deine neue Superpower.

Unser fortschrittlichstes Zwei‑Kamera‑System aller Zeiten. Mach bis zu 47 % bessere Aufnahmen bei wenig Licht.

Der Kinomodus fügt automatisch eine geringe Tiefenschärfe hinzu. Du kannst den Fokus auch nach dem Filmen verschieben.

Bis zu 19 Std. Videowiedergabe. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit.

Mehr Power als je zuvor, mit dem neuen A15 Bionic Chip und superschnellem 5G.

Der Ceramic Shield ist deutlich härter als jedes Smartphone Glas. Und es ist vor Staub und Wasser geschützt.

Ein super farbintensives Super Retina XDR Display, das jetzt 28 % heller ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A15
Anzahl Prozessorkerne
6
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
2532 x 1170 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Ceramic Shield
Kontrastverhältnis
2000000:1
Helligkeit
800 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1200 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Pixeldichte
460 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikadapter-Kerne
4
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
2,4
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,6
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Optischer Zoom
2 x
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 17
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
174 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
7.65 mm
Höhe
146.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
75 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
19 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.98 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.99 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.3
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,58*
€ 615,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,38*
€ 589,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.