Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB4 20 Gbps Kabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB4 20 Gbps Kabel 2 m
DeLOCK USB4 20 Gbps Kabel 2 m
DeLOCK USB4 20 Gbps Kabel 2 m
DeLOCK USB4 20 Gbps Kabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93844463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86980
EAN/GTIN:
     4043619869800
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Dieses USB4™ Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Monitore, externer Gehäuse und Dockingstationen, über einen USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort und PCI Express Daten.

USB4™ 20 Gbps
Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 20 Gbps beim Anschluss von USB4™-kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.2 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

DisplayPort Monitore anschließen
Das Delock Kabel unterstützt DisplayPort 1.4a sowie den DisplayPort 2.0 Alternate Mode und ermöglicht so den Anschluss von DisplayPort Monitoren mit einer Bildschirmauflösung bis zu 4K 60 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt
Durch die Unterstützung des USB Power Delivery 3.0 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 100 W (20 V / 5 A) sind möglich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 2x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.