Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 2316 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann 2316 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar
Viessmann 2316 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Boxcar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93848140
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     2316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Güterwagen H0
flachwagen h0
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
20 mm
Design
Produkttyp
Boxcar
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.