Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CALWJ-A01 Lightning-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CALWJ-A01 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Baseus CALWJ-A01 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Baseus CALWJ-A01 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Baseus CALWJ-A01 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93848229
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALWJ-A01
EAN/GTIN:
     6953156204966
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Zink
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Technische Details
Kabelmantelmaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.