Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Baseus CCBT-C0G Ladegerät für Mobilgeräte Handy Grau Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93848400
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCBT-C0G
EAN/GTIN:
     6953156206694
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12-24 V
Max. Leistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.