Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Sharp YC-GG02E-B Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93870603
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-GG02E-B
EAN/GTIN:
     4974019171258
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
12500 g
Innenmaße (B x T x H)
315 x 297 x 198 mm
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
389 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
13700 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
3
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Alarm
Ja
Türfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), REACh/PAH/SCCP
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.