Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
A4Tech Fstyler FH200i Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93890795
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     FH200I
EAN/GTIN:
     4711421957021
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
195 mm
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Lautstärkeregler
Knopf
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.