Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA BK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA BK20
TESA BK20
TESA BK20
TESA BK20
TESA BK20
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93984472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40350-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kugeldurchmesser
41 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
40362-00000-00
ab € 4,39*
Sonstiges
tesa
40361-00000-01
ab € 3,47*
Sonstiges
tesa
40349-00000-01
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.