Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
ZEP Vivan 6 Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93989297
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     V33236
EAN/GTIN:
     8020912073888
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
320 mm
Dicke
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Braun
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Verpackungsdaten
Paketgewicht
595 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.