Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALORIK TKG VT 1021 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALORIK TKG VT 1021 Ventilator Weiß
KALORIK TKG VT 1021 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94002444
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG VT 1021
EAN/GTIN:
     5413346334381
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
Wenn die Tage länger und heißer werden, liefert der Design-Tischventilator TKG VT 1021 die gewünschte Abkühlung. Aufgrund seiner Metallbauweise ist dieser Ventilator besonders hochwertig und langlebig. Dank des großen Metallfuß steht das Gerät sicher und stabil. Drei Geschwindigkeitseinstellungen und Oszillation garantieren auch bei größter Hitze ein angenehmes Lüftchen. Darüber hinaus ist dieser Ventilator im eleganten Vintage-Retrolook ein wahrer Blickfang auf jedem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
300 mm
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,91*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.