Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94005213
Hersteller:
     noerden
Herst.-Nr.:
     MINIMIB
EAN/GTIN:
     6970754370411
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Gehärtetes Glas
Körperfett-Analyse
Ja
Körperfettanteil
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Bioelektrische Impedanzanalyse
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Prozentualer Anteil der Muskelmasse
Ja
Zielgewichtanalyse
Ja
Athleten-Modus
Ja
Gewichtsgeschichte
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Kompatibilität
iOS 12.0 or above - Android 6.0 or above
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
noerden
MINIMIW
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.