Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215890 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215890 Montage-Kit
Brodit 215890 Montage-Kit
Brodit 215890 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94006996
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215890
EAN/GTIN:
     7320282158903
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
728 g
Breite
119 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
274 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.